C8 EM14X70 Vpenjalni trni z držalom Weldon (DIN1835, oblika B) z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1).

Št. art.: 4561527
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561527
EAN/GTIN 7291075266887
Številka proizvajalca 4561527
L-število L24120 1222

Opis

Opis:

Vpenjalne glave čelnih rezkarjev, premer karoserije (BD) 44 mm, premer pobiralne naprave na strani obdelovanca (DCONWS) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 118 mm, velikost gredi (SS) 80

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 44 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 118 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 70 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 80

Ustreznih izdelkov