MULTI CLAMP C5 Za ležišča v obliki strmega stožca CAMFIX (ISO 26623-1) (vrtljiva)

Št. art.: 4561482
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4561482
EAN/GTIN 7291075263473
Številka proizvajalca 4561482
L-število L24000 466

Opis

Opis:

Bloki za menjavo orodja, velikost vmesnika (CSI) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 82 mm
  • Dolžina telesa (LB) 72 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) 50
  • Standardna montažna gred C5
  • Širina vpenjala (B) 104 mm