C5 SRKIN 14X80 Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1) za VHM in HSS orodja

Št. art.: 4561474
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561474
EAN/GTIN 7291075267273
Številka proizvajalca 4561474
L-število L24120 820

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, dolžina ohišja (LB) 44,5 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 14 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 44,5 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 14 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 80 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov