• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

C5 EM14X60 Vpenjalni trni z držalom Weldon (DIN1835, oblika B) z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1).

Št. art.: 4561445

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561445
EAN/GTIN 7291075266733
Številka proizvajalca 4561445
L-število L24120 632

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 44 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 44 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 60 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50