C6 EM16X65 Vpenjalni trni z držalom Weldon (DIN1835, oblika B) z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1).

Št. art.: 4561382
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561382
EAN/GTIN 7291075266634
Številka proizvajalca 4561382
L-število L24120 2337

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 48 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 103 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 48 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 103 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 65 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63