HSK A63 SEM32X60 Vpenjalo za orodje HSK A DIN69893, oblika A z nasadnim ključem ISO 3937 za rezkarje s prečnim utorom.

Št. art.: 4561239
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561239
EAN/GTIN 7291075129458
Številka proizvajalca 4561239
L-število L24120 2243

Opis

Opis:

Mišični nastavki za rezkanje, premer telesa (BD) 66 mm, dolžina telesa (LB) 60 mm, premer nastavka na strani stroja (DCONMS) 63 mm, premer nastavka na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm, velikost peclja (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 66 mm
  • Dolžina telesa (LB) 60 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 24 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov