HSK A100 FM60X70 Vpenjalo za orodje DIN6353 z nasadnim trnom za rezkarje, oblika A DIN69893

Št. art.: 4561236
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561236
EAN/GTIN 7291075171037
Številka proizvajalca 4561236
L-število L24120 2245

Opis

Opis:

Mišični rezkarji, premer telesa (BD) 128 mm, dolžina telesa (LB) 70 mm, premer rezkarja na strani stroja (DCONMS) 100 mm, premer rezkarja na strani obdelovanca (DCONWS) 60 mm, velikost stebla (SS) 100

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 128 mm
  • Dolžina telesa (LB) 70 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 40 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 100 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 60 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 100

Ustreznih izdelkov