HSK A63 EM20X80 Vpenjalni trn HSK DIN 69893, oblika A s strmim konusom DIN 6359 in vmesnikom Weldon DIN 1835, oblika B.

Št. art.: 4561077
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561077
EAN/GTIN 7291075128994
Številka proizvajalca 4561077
L-število L24120 113

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 40 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 112 mm, velikost peclja (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 40 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 112 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 80 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov