SC 25 S HYDRO 18 Zatesnjene reducirne puše za hidravlično-raztezno vpenjalno glavo

Št. art.: 4559408
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4559408
EAN/GTIN 7291075256871
Številka proizvajalca 4559408
L-število L24120 2824

Opis

Opis:

Vmesni tulci, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 18 mm, skupna dolžina (OAL) 57 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 18 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm