HSK A100 HYDRO 10X150 Dolga hidravlično-raztezna vpenjalna glava z vmesnikom HSK DIN69893, oblika A, držalo

Št. art.: 4559326
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4559326
EAN/GTIN 7291075256529
Številka proizvajalca 4559326
L-število L24120 1745

Opis

Opis:

Vpenjalna glava za hidroekspanzijo, premer karoserije (BD) 30 mm, dolžina karoserije (LB) 95 mm, premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm, velikost gredi (SS) 100

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 30 mm
  • Dolžina telesa (LB) 95 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 150 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 100

Ustreznih izdelkov