IHCR 90-120 Držalo vpenjalnega vretena za grobo obdelavo z MB-vmesnikom

Št. art.: 4550317
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4550317
EAN/GTIN 7291075141191
Številka proizvajalca 4550317
L-število L23900 151

Opis

Opis:

Dodatna oprema Vretena, montažni premer, max. na strani obdelovanca (DCONXWS) 120 mm, montažni premer, min. na strani obdelovanca (DCONNWS) 90 mm

Lastnosti:

  • Premer, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 120 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 90 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CCMT 1204...

Ustreznih izdelkov