BT40 SEM 27X100C ISO 3937 nasadni trni za rezkarje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, oblika ADB

Št. art.: 4539072
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4539072
EAN/GTIN 7291075264784
Številka proizvajalca 4539072
L-število L24120 1938

Opis

Opis:

Potisni rezkalni vpenjalni trni, premer karoserije (BD) 58 mm, dolžina karoserije (LB) 100 mm, premer pobiralne naprave, stran stroja (DCONMS) 40 mm, stran obdelovanca s premerom pobiralnika (DCONWS) 27 mm, velikost gredi (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 58 mm
  • Dolžina telesa (LB) 100 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 21 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Velikost vpenjala (SS) 40