DIN69871 50 SEMC 32X100 Vpenjalo za orodje DIN 69871 z nasadnim trnom za rezkarje COMBI DIN 6358.

Št. art.: 4538014
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4538014
EAN/GTIN 7291075127850
Številka proizvajalca 4538014
L-število L24120 1826

Opis

Opis:

Potisni rezkalni koluti, premer karoserije (BD) 58 mm, dolžina karoserije (LB) 100 mm, premer namestitve na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm, velikost gredi (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 58 mm
  • Dolžina telesa (LB) 100 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 24 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov