• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Precizni kotomer, Dolžina letve: 150mm

Št. art.: 453800 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 59,00 € /kos.
  • 89,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina letve (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 360 stopinj
Odčitavanje 1 kotnih minut
Korak vretena 1 stopinj
Točnost ±2 kotnih minut
Dolžina letve 150 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 453800 150
EAN/GTIN 4045197294616

Opis

Izvedba:

Odčitavanje brez napak. Vrednosti v stopinjah se enostavno odčitajo na pregledni skali 4 × 90° z lupo. Kotne minute se odčitajo na merilnem bobnu s črno skalo. Z dvojno skalo v obeh smereh merjenja. Priročno grobo in fino nastavljanje kotnih minut. Površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane.

Obseg dobave:

Vklj. s kotnikom brez naslona 60×90 mm za justiranje.

Dodatni pribor:

Vpenjalno držalo art. 453520 (za pritrditev zarisovalnika art. 445152445222), dodatni kotnik art. 453600.

Rezervni del:

Merilna letev art. 453510, lupa art. 453820, vel. 2.