Klešče za vodno črpalko 300 mm

Št. art.: 4533580
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4533580
EAN/GTIN 4017981914437
Številka proizvajalca 4533580
L-število L60160 5320
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova v skladu s standardom DIN ISO 8976
Hrom-vanadijevo jeklo
S škatlastim sklepom
Kovana vilica

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 40 mm
  • Vrste spojev [mm]: skozi spoj
  • Skupna dolžina [mm]: 300 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 60,0 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 9,0 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: modra lakirana
  • Širina vpenjanja [mm]: 45 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez