BT40 SEM 22X120 ISO 3937 kombinirani nasadni trni za rezkarje z vmesnikom BT MAS-403 AD

Št. art.: 4530017
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4530017
EAN/GTIN 7291075131000
Številka proizvajalca 4530017
L-število L24120 2418

Opis

Opis:

Rezkarji za lupinsko rezkanje, premer telesa (BD) 47 mm, dolžina telesa (LB) 120 mm, premer nastavka na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer nastavka na strani obdelovanca (DCONWS) 22 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 47 mm
  • Dolžina telesa (LB) 120 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 19 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 22 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov