Kotomer z odprtim lokom, ⌀ stopinjskega loka × dolžina krakov: 80X120mm

Št. art.: 453000 80X120
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 40,60 € /kos.
  • 62,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
558 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ stopinjskega loka × dolžina krakov (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Odčitavanje 1 stopinj
Točnost ±30 kotnih minut
Dolžina krakov 120 mm
⌀ stopinjskega loka 80 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 453000 80X120
EAN/GTIN 4045197205889
Številka proizvajalca 453000 80X120
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Odprt, polkrožni lok z razdelitvijo 0 − 180°; odčitavanje 1°.Skala nesvetleče kromirana. Z matico za utrditev.