BT50 EM 50X125 Vpenjalni trni DIN6359/DIN1835, oblika B z držalom Weldon in vmesnikom BT MAS-403 ADB

Št. art.: 4529041
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4529041
EAN/GTIN 7291075130652
Številka proizvajalca 4529041
L-število L24120 505

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer telesa (BD) 98 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 226,8 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 98 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 226,8 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 125 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov