BT40 EM 6X 50 Vpenjalni trni DIN6359/DIN1835, oblika B z držalom Weldon in vmesnikom BT MAS-403 ADB

Št. art.: 4529025
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4529025
EAN/GTIN 7291075130584
Številka proizvajalca 4529025
L-število L24120 480

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 25 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 115,4 mm, velikost peclja (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 25 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 115,4 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 50 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov