BT40 SRKIN 14X90 CX Krčenje vpenjala z vmesnikom BT MAS-403, form AD in hlajenjem JET vzdolž stebla orodja

Št. art.: 4517264
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4517264
EAN/GTIN 7291075499469
Številka proizvajalca 4517264

Opis

Opis:

Skrčljiva vpenjalna glava, premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS) 14 mm, velikost gredi (SS) 40

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS): 14 mm
  • Velikost vpenjala (SS): 40

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico