PS SK40 15 M16 DINB Pritezni čepi Pull Stud DIN 69872 JIS 63398.

Št. art.: 4517011
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4517011
EAN/GTIN 7291075137477
Številka proizvajalca 4517011
L-število L24000 444

Opis

Opis:

Zategovalni vijak, premer ohišja (BD) 17 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) M16, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 17 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 75 stopinj
  • Dolžina telesa (LB) 20 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M16
  • Skupna dolžina (OAL) 54 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40