Varnostni nož SECUMAX MOBILEX z industrijskim rezilom 37020, 1 kos

Št. art.: 45137.08
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 45137.08
EAN/GTIN 4002632906077
Številka proizvajalca 45137.08
L-število L60170 886
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Odvisno od vašega vedenja!
Papir, folije, pene? Ni problema! Več kot to: SECUMAX MOBILEX je edini varnostni noži s skritim rezilom in nastavljivo globino rezanja. Z vgrajenim nastavkom globine reza lahko povečate ali zmanjšate dostop do rezila glede na material in zahteve – v stopnjah med 2 in 10 mm.
  • Osnovni material:
    Umetna masa
  • Lahka v vseh pogledih
    majhna, lahka, ergonomsko oblikovana. Že samo zaradi tega je SECUMAX MOBILEX dragocen ″kolega″. Poleg tega nizka odpornost pri rezanju olajša vaše delo.
  • Brez orodja
    morate samo s palcem potisniti izmenjevalnik rezil navzgor – rezilo je pripravljeno za menjavo. Teksturirana površina na izmenjevalniku omogoča tudi boljši oprijem.
  • Deset rezalnih globin
    izjemna stvar pri SECUMAX MOBILEX? To je nedvomno regulator globine reza, ki vam omogoča, da prilagodite dostop do rezila debelini in teksturi vašega rezalnega materiala. Praktično, kajne?
  • Levo in desno
    SECUMAX MOBILEX se prilega vsaki roki. Tudi v vaši. Ker zaobljeni ročaj iz visokokakovostne plastike ne razlikuje levo ali desno. Preizkusite sami!
  • 4-smerno uporabno rezilo
    , dokler ne boste morali zamenjati rezila na neki točki, ga lahko večkrat obrnete in obrnete – štirikrat poveča čas uporabe. Priročno za vas, cenovno ugodno za vaše podjetje.
  • Glavni rezalni materiali:
    Ovijanje, raztezanje, skrčenje
    filma Film in papirnate mreže
    karton: 1-slojna
    tekstilna
    preja, pena iz vrvi
    , polistiren

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
  • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Ergonomično
  • Globina reza (povzeta): 1, 8 - 10, 2 mm
  • Glavni rezalni materiali: Ovijanje, raztezanje, skrčljiv film, film in papirnate tkanine, pena, Stiropor, tekstil, laminiran film, laminiran film
  • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Ne
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 37020,50
  • Izbirno rezilo: 36030,50, 37030,50, 13615,35, 13730,60, 83715,31, 83730,31
  • Oblika rezila (nož): Pravokotno rezilo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 4-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): Ne

Ustreznih izdelkov