BT40 EM 25X105 E Vpenjala za orodje BT MAS-403 za cilindrična držala s površino Whistle Notch DIN 6359, oblika E.

Št. art.: 4511508
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4511508
EAN/GTIN 7291075130690
Številka proizvajalca 4511508
L-število L24120 1327

Opis

Opis:

Držalo in adapter za vrtanje, premer telesa (BD) 61 mm, dolžina telesa (LB) 78 mm, velikost peclja (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 61 mm
  • Dolžina telesa (LB) 78 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) SKG51C0400$$$$
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M16
  • Dolžina ovratnika (LPR) 105 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov