BT50 SEMC 16X100 Kombinirani nasadni trni za rezkarje s steblom BT MAS-403 AD

Št. art.: 4511437
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4511437
EAN/GTIN 7291075131130
Številka proizvajalca 4511437
L-število L24120 2895

Opis

Opis:

Orodje za lupinske frezalnike, premer ohišja (BD) 32 mm, dolžina ohišja (LB) 100 mm, premer osi na strani stroja (DCONMS) 50 mm, premer osi na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 32 mm
  • Dolžina telesa (LB) 100 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 17 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov