CAT50 FC EM 1/2X4.625 Stebelni rezkar DIN1835, oblika B z vmesnikom Caterpillar AD

Št. art.: 4510498
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4510498
EAN/GTIN 7291075357974
Številka proizvajalca 4510498
L-število L24120 748

Opis

Opis:

Konec Mill imetniki, premer telesa (BD) 1,38 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 1/2″, vpenjalo velikost (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,38″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 1/2″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4-5/8″
  • Velikost vpenjala (SS): 50

Ustreznih izdelkov