C5 AD HSK A63WHX90 Držalo CAMFIX (ISO 26623-1) s priključkom HSK DIN 69893, oblika A z zožitvijo

Št. art.: 4510250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4510250
EAN/GTIN 7291075331127
Številka proizvajalca 4510250
L-število L24120 1799

Opis

Opis:

Vpenjalne glave za hitro menjavo, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 63 mm, premer vpenjalne glave na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm, dolžina ovratnika (LPR) 90 mm, velikost gredi (SS) 63

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 64 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 90 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov