Valjčni rezalnik 1,5 mm HM za 40Z/44FZ/852

Št. art.: 4510202
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
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4510202
EAN/GTIN 4059192025274
Številka proizvajalca 4510202
L-število L40100 49
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Za merjenje zobnikov in za posebne naloge
  • Merilni valj iz karbida
  • S valjasto montažno gredjo z zaskočnim obročem za pritrditev v montažno odprtino mikrometra ali indikatorske merilne naprave

Opis:

  • Karbidni valjčni rob, merilni premer kontaktne kroglice mm 1,5 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Valjčni rezalnik iz karbida
  • Vrsta merilnega vložka: Valjčni rezalnik
  • Ime skupine izdelkov: Marameter
  • Material Merilna površina: Karbidni
  • Razmik navoja v mm (pooblaščenec): lažno
  • Razmik navoja v TPI (približek): lažno
  • Ime skupine izdelkov: Indikacijske merilne naprave
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Dolžina (mm): 15.5 mm
  • Dimenzija H: 6 mm
  • Dimenzija h v mm: 6 mm
  • Dimenzija B: 5.00 mm
  • Dimenzija b v mm: 5 mm
  • Proizvodno odstopanje +/-: 2 µm
  • Dimenzija d v mm: 1.5 mm
  • Premer merilne kroglice mm: 1.5 mm