C5 ASHL 20-1 Držalo z vmesnikom CAMFIX za stebelna orodja za zunanjo obdelavo

Št. art.: 4509544
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4509544
EAN/GTIN 7291075272369
Številka proizvajalca 4509544
L-število L24120 410

Opis

Opis:

Hitro zamenljiva držala, premer držala na strani stroja (DCONMS) 50 mm, dolžina orodja (LPR) 98 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 90 mm
  • Dolžina telesa (LB) 24,5 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Širina funkcije (WF) 10 mm
  • Skupna višina (OAH) 78 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 128 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 98 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov