CAT50 SEM 1-1/2X4.000 C ISO 3937 nasadni trn za rezkarje z izvrtinami za hladilno sredstvo in vmesnikom Caterpillar, oblika ADB. Simetrična zasnova, dinamično uravnoteženo struženje pri visokih obratih.

Št. art.: 4509522
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 4509522
EAN/GTIN 7291075278767
Številka proizvajalca 4509522
L-število L24120 2973

Opis

Opis:

Shell Mill imetniki, premer telesa (BD) 3,071 ″, dolžina telesa (LB) 4″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 1-1/2″, velikost vpenjala (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 3,071″
  • Dolžina telesa (LB): 4″
  • Dolžina vpenjanja stran obdelovanca (LSCWS): 0,937″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Velikost vpenjala (SS): 50

Ustreznih izdelkov