C6 ODP 16X55 FLEXFIT monoblok vpenjala

Št. art.: 4509462
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4509462
EAN/GTIN 7291075268065
Številka proizvajalca 4509462
L-število L24120 2272

Opis

Opis:

Nosilec in adapter za vrtanje, premer ohišja (BD) 34 mm, dolžina ohišja (LB) 25 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 34 mm
  • Dolžina telesa (LB) 25 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) M16
  • Dolžina ovratnika (LPR) 55 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov