BT50 ODP 12X194 Vpenjala za orodje BT MAS-403 z natično vrtalno glavo ISO 3937.

Št. art.: 4509414
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4509414
EAN/GTIN 7291075157147
Številka proizvajalca 4509414
L-število L24120 348

Opis

Opis:

Držala in nastavki za vrtanje, premer ohišja (BD) 40 mm, dolžina ohišja (LB) 150 mm, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 50 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 40 mm
  • Dolžina telesa (LB) 150 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) SKG57C0500$$$$
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) M12
  • Dolžina ovratnika (LPR) 194 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov