ST 20X 50 ER20 F DIN 6499 ER glave za vpenjalne stročnice z ravnim držalom

Št. art.: 4507004
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4507004
EAN/GTIN 7291075132861
Številka proizvajalca 4507004
L-število L24120 27

Opis

Opis:

vpenjalno držalo ER/TG, premer telesa (BD) 34 mm, velikost vmesnika (CSI) ER20, dolžina držala (LPR) 42,5 mm, velikost stebla (SS) 20

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 34 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 13 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER20
  • Velikost pogona (DRVS) 22 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 42,5 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 20