HSK E63 ER20X75 DIN6499 ER glave za vpenjanje stročnice z držalom HSK DIN 69893, oblika A

Št. art.: 4506256
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4506256
EAN/GTIN 7291075161342
Številka proizvajalca 4506256
L-število L24120 1509

Opis

Opis:

vpenjalno držalo ER/TG, premer ohišja (BD) 34 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, velikost vmesnika (CSI) ER20, dolžina drsnika (LPR) 75 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 34 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 13 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER20
  • Dolžina ovratnika (LPR) 75 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov