HSK E50 SRK1/2X3.000 Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom HSK DIN69893, oblika E za HM-orodja

Št. art.: 4504534
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4504534
EAN/GTIN 7291075165203
Številka proizvajalca 4504534
L-število L24120 1213

Opis

Opis:

Skrči Fit imetniki, dolžina telesa (LB) 2,229 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 1/2″, vpenjalo velikost (SS) 50

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB): 2,229″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): HSK
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 1/2″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4,024″
  • Velikost vpenjala (SS): 50

Ustreznih izdelkov