HSK E63 ER16X100 DIN6499 ER glave za vpenjanje stročnice z držalom HSK DIN 69893, oblika A

Št. art.: 4504505
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4504505
EAN/GTIN 7291075161274
Številka proizvajalca 4504505
L-število L24120 1101

Opis

Opis:

ER/TG vpenjalno držalo, premer ohišja (BD) 28 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, velikost vmesnika (CSI) ER16, dolžina nosilca orodja (LPR) 100 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 28 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 10 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 0,5 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER16
  • Dolžina ovratnika (LPR) 100 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov