BT40 SRKIN 25X110 Nakrčevalna vpenjalna glava v skladu z BT MAS-403 AD za VHM- in HSS-orodja

Št. art.: 4504067
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4504067
EAN/GTIN 7291075177763
Številka proizvajalca 4504067
L-število L24120 455

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, dolžina ohišja (LB) 57 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 25 mm, velikost vpenjalne glave (SS) 40

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 57 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 25 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 110 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov