844 Tk Merilnih nastavkov iz karbida 1,1 mm

Št. art.: 4502629
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4502629
EAN/GTIN 4059192024598
Številka proizvajalca 4502629
L-število L40100 640
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Merilna krogla iz karbida s cilindrično pritrdilno gredjo in zaskočnim obročkom za vrtljivo držanje v izvrtini merilnih ročic 844 Te.
  • Pravilna toleranca krogle ± 2 µm

Opis:

844 Tk kroglična merilna ploščica 1,1 mm
  • Tungstenov karbid
  • Premer konične stranice 3,5 mm
  • Dolžina gredi 6 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Univerzalne merilne naprave
  • Ime skupine izdelkov: Multimar
  • Ime izdelka: Vstavek za merjenje krogle
  • Aplikacija: Posebej primerno za merjenje vijačnih notranjih in zunanjih zobnikov Uporaba na izbočenih konturah Uporaba za merjenje stožcev
  • Vrsta izdelka: 844 Tk
  • Dolžina stebla: 6 mm
  • Dimenzija H: 3.6 mm
  • Dimenzija d v mm: 1.1 mm