CAT40 ER20X5 29/32″ DIN 6499 ER glave z vpenjalnimi stročnicami oblike Caterpillar in držalom s strmim stožcem ADB

Št. art.: 4501450
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4501450
EAN/GTIN 7291075155228
Številka proizvajalca 4501450
L-število L24120 2486

Opis

Opis:

Vpenjalne glave, premer telesa (BD) 1,339 ″, premer povezave stroj stran (DCONMS) 40″, velikost povezave (CSI) ER20, štrleča dolžina (LPR) 5,906″, velikost vpenjala (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,339″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 40″
  • Največja stran obdelovanca s premerom priključka (DCONXWS): 0,514″
  • Premer povezave Najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS): 0,041″
  • Velikost povezave (CSI): ER20
  • Štrleča dolžina (LPR): 5,906″
  • Velikost vpenjala (SS): 40

Ustreznih izdelkov