DIN2080 50 EM32X 80 Vpenjalni trni DIN 6359/DIN 1835, oblika B z držalom Weldon in vmesnikom DIN 2080 AD

Št. art.: 4501016
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4501016
EAN/GTIN 7291075132199
Številka proizvajalca 4501016
L-število L24120 23

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 72 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm, skupna dolžina (OAL) 206,8 mm, velikost peclja (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 72 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 206,8 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 80 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov