SET ER20 SPR 5 EM kompleti DIN 6499 ER-vpenjalne klešče

Št. art.: 4500678
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 4500678
EAN/GTIN 7291075142044
Številka proizvajalca 4500678

Opis

Opis:

Kompleti vpenjalnih klešč, premer vpenjala, maks. na strani obdelovanca (DCONXWS) 12 mm, premer vpenjala, min. na strani obdelovanca (DCONNWS) 4 mm, premerni razpon 4,6,8,10,12 mm, premerni razpon 4,6,8,10,12 mm, velikost vpetja (SS) ER20

Lastnosti:

  • Premer vpetja, maks. na strani obdelovanca (DCONXWS): 12 mm
  • Premer vpetja, min. na strani obdelovanca (DCONNWS): 4 mm
  • Premer 4,6,8,10,12 mm
  • Velikost stebla (SS): ER20