RM-BNT8-1.5D-20C Stebla za izmenljiva povrtala BAYO T-REAM

Št. art.: 4491432
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Serija BAYOT-REAM
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4491432
EAN/GTIN 7291075188028
Številka proizvajalca 4491432
L-število L24220 9

Opis

Opis:

Osnovno držalo za zamenljive glave, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 88,1 mm, dolžina ovratnika (LPR) 38,1 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN8
  • Skupna dolžina (OAL) 88,1 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 38,1 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BAYOT-REAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun