844 DS-C merilni trn > 30-40 mm merilna površina iz trdega kroma, M10 x 1

Št. art.: 4484166
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Merilni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4484166
EAN/GTIN 4059192068172
Številka proizvajalca 4484166
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

844 DS-C Merilo za vdolbine
Nazivna dimenzija: > 30-40
Merilni razpon v mm: 0,2
Priključni navoj g: M10x1
Izvedba: Za slepe odprtine
Material merilne površine: trdo kromirana