844 DR trn 4-7 mm za skoznje luknje, M6x0.75

Št. art.: 4484039
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Merilni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4484039
EAN/GTIN 4059192067274
Številka proizvajalca 4484039
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

844 DR Merilo za luknje
Nazivna dimenzija: 4-7
Merilni razpon v mm: 0,2
Priključni navoj g: M6x0,75 / M3,5x0,35
Izvedba: Za prebojne luknje in pločevino
Material merilne površine: karbid