FibreBuzz® brez povratnega udarca, zelo trden z zamenljivo udarno glavo 40, 320 mm

Št. art.: 44598
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44598
EAN/GTIN 4010995445980
Številka proizvajalca 44598
L-število L60070 101357
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Povečajte svojo učinkovitost: Popolna uravnoteženost zaradi optimalne porazdelitve teže za učinkovito rokovanje.
  • Ustreza vašim potrebam: Trpežna in robustna zahvaljujoč plastiki, ojačeni s steklenimi vlakni.
  • Zaščitite svoje zdravje: S kladivom brez povratnega udarca se zmanjša stres na sklepe, kite in mišice.
  • Zmanjšajte stroške: V primeru okvare celotna plastična prevleka ščiti obdelovance pred poškodbami.
  • Olajša rokovanje: Izjemno oprijemljiv in varen oprijem na mastnih in mokrih rokah zahvaljujoč nedrsečemu oprijemu.
  • Uporaba: Za merjenje pozicioniranja in spajanja obdelovancev.
    bele udarne glave so idealne za obdelavo kovin, izdelavo orodij in kalupov, montažo in razstavljanje v gradbeni industriji, kot tudi za vrtnarjenje in urejanje okolice.
  • Uravnotežena porazdelitev teže
  • Trpežen in robusten
  • Udarjanje brez povratnega udarca
  • Zaščita obdelovancev v primeru okvare
  • Idealno za mastne/mokre roke
  • Lahko se pritrdi na varnostno linijo
  • Predvsem na občutljivih površinah je izbira pravega kladiva ključnega pomena, da se izognete poškodbam. Mehko kladivo brez povratnega udarca omogoča zadetke z doziranim položajem in ščiti občutljive udarne površine in robove z bogatim udarnim vedenjem. Posebno polnjenje kovinske krogle v glavi kladiva pomaga mehkemu kladivu, da deluje popolnoma brez povratnega udarca in nežno na spojih. Poleg tega kladivo navdušuje s svojim visokokakovostnim plastičnim ročajem iz steklenih vlaken, ki ima poleg nizke teža skoraj nezlomljivo robustnost zaradi votlega ročaja in s tem zagotavlja dolga življenjska doba. Popolnoma oplaščen plastični ročaj iz poliamida, ojačan s steklenimi vlakni, zagotavlja večjo varnost pred morebitnimi poškodbami, na primer, če kovinski deli pridejo v stik z obdelovanci, ki jih je treba obdelati. Poleg tega močna povezava med glavo kladiva in ročajem zagotavlja maksimalno varnost med delom, pri čemer se lahko najlonske glave brez drobiža kadarkoli neodvisno zamenjajo. Gumijasta prevleka ergonomsko oblikovanega večkomponentnega ročaja zagotavlja nedrseč oprijem, ki zagotavlja varen oprijem tudi pri mastnih ali vlažnih rokah. Ergonomska oblika oprijema ščiti spoje med vsakim premikanjem. Zaščita pred udarci, vgrajena v posebno zasnovo, ščiti obdelovanec in kladivo pred poškodbami.
  • Standard GS v skladu z DIN 5134

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Udarna glava premer (mm): 40
  • delovna dolžina (mm): 320 mm
  • Višina glave kladiva (mm): 120 mm
  • Tehnični teža (g): 730 g.
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico