Nosilec za kolo za ohišje orodja XXL III (spredaj) 61 mm

Št. art.: 44556
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
Številka izdelka 44556
EAN/GTIN 4010995445560
Številka proizvajalca 44556
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za pritrditev kolesa kovčka za orodje XXL III na sprednji del
  • Nadomestno držalo za kolesa za kovček za orodje XXL III podjetja Wiha
  • Uporablja se lahko samo za sprednje kolo
  • Vsebuje 1 kos

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • širina (mm): 179 mm
  • Višina (mm): 202 mm
  • delovna dolžina (mm): 61 mm