{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje | 600 mm | |
| maksimalno območje uporabe | 0 mm - 770 mm | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| Preklop koraka številk | 0,01 / 0,001 mm | |
| Točnost (L = merilna dolžina v mm) | 2,8 + L / 300 µm | |
| Raven natančnosti ponovitve | 2 µm | |
| Natančnost ponovitve izvrtine | 3 µm | |
| Odstopanje od pravokotnosti (čelno) | 20 µm | |
| Vmesnik | Vmesnik Digimatic; Vmesnik RS232C | |
| Napajanje | Akumulatorska; Omrežno napajanje | |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
| Vrsta akumulatorja | Nikelj-kovinski hidrid | |
| Nazivna napetost | 4,8 V | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 445430 | |
| Merilna sila | 1,0 ± 0,2 N | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Dolžina talne površine | 240 mm | |
| Širina talne površine | 250 mm | |
| Celotna višina | 985 mm | |
| Masa | 30 kg | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Vrsta izdelka | Višinski merilniki |
| Številka izdelka | 445320 600 | |
| Številka proizvajalca | 4429031 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |