Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s tipalom z zvočnim signalom, Višina zarisovanja: 300mm

Št. art.: 445222 300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina zarisovanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Višina zarisovanja 300 mm
Odčitavanje 0,005 mm
Točnost 0,02 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Življenjska doba baterije pribl. 3.500 h
Merilno orodje digitalni
Dolžina osnovne ploskve 135 mm
Širina osnovne ploskve 91 mm
Vrsta izdelka Višinski merilnik in zarisovalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445222 300
EAN/GTIN 2050001062291

Opis

Izvedba:

Neposredno odčitavanje na preglednem digitalnem prikazovalniku. Baterijsko napajanje z majhno porabo.
Gumb za zadrževanje vrednosti
– S pritiskom na gumb je možno zadržati rezultat meritve. Vsi pomembni deli so kaljeni. Dobra stabilnost zaradi 2 vzporedno nameščenih kaljenih merilnih stebrov z rezkanimi zobatimi površinami na notranji strani (vel. 1000 s 3 merilnimi stebri).
2 prednastavljeni vrednosti omogočata shranjevanje referenčnih vrednosti (npr. za ploščo iz naravne trde kamnine in obdelovanec).
Zarisovalna igla s karbidno trdino. Čvrsta noga s kaljeno in lepano naležno površino. Na hrbtni strani ohišja prikazovalnika je ročica za hitro nastavljanje in narebričeno kolesce za fino nastavljanje.
Dodatno s signalnim tipalom.Posebej primeren za absolutno merjenje, primerjalne meritve in za merjenje mer verig.

Uporaba:

Ob dotiku z merilno površino tipalo sproži akustični signal. Izmerjena vrednost se ohrani tudi po nadaljnjem premikanju (2 mm prostega hoda), lahko rokovanje. ⌀ glave tipala se upošteva avtomatsko.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. 357, 1 pokrovom, 1 zarisovalno iglo iz karbidne trdine art. 445230, 1 signalnim tipalom.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 445180 za vpenjanje merilnih ur in merilnih ur s tipalno ročico, centrirna šablona art. 445250, kotomer art. 453500, držalo art. 453520 in podatkovni kabel art. 497080.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov