Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s podatkovnim izhodom, Višina zarisovanja: 350mm

Št. art.: 445000 350
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 79,00 € /kos.
  • 98,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina zarisovanja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; Vmesnik RS232C; Vmesnik Digimatic
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Višina zarisovanja 350 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,04 mm
Vmesnik Vmesnik Digimatic; Vmesnik RS232C; Vmesnik Digimatic
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Presek merilnega stebra 35×15 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje digitalni
Dolžina osnovne ploskve 180 mm
Širina osnovne ploskve 98 mm
Masa 4,8 kg
Vrsta izdelka Višinski merilnik in zarisovalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445000 350
EAN/GTIN 4059192016807
Številka proizvajalca 4426100
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Prikazovalnik z višino 12 mm in kontrastnim prikazom. Ergonomična, stabilna noga s kaljeno in lepano naležno površino za lažje in nesunkovito premikanje. Drsnik in vodilo iz kaljenega, nerjavnega jekla. Veliko ročno kolo za pozicioniranje in merjenje. Dodatno fino nastavljanje in vijak za utrditev.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 zarisovalna igla s karbidno trdino art. 445002.

Dodatni pribor:

Držalo za merilne ure s tipalno ročico in merilne ure art. 445004, podatkovni kabel art. 498940.