Multinorm Shell jakna High Vis Yellow/Navy Blue S

Št. art.: 444915323389S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 444915323389S
EAN/GTIN 7330509890370
Številka proizvajalca 444915323389S
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Opis:

Tanka in zelo prilagodljiva lupinska jakna ženskega kroja iz negorljivega materiala. Ta vetrovna in vodoodporna lupinska jakna z lepljenimi šivi, iz poliestra in brez kovin, je zelo iskan izdelek. Jakna je opremljena z mehkimi in prilagodljivimi odsevnimi trakovi ter ima dobro zračnost in temne barve na območjih, ki so nagnjena k umazaniji. Jakna je na prsih opremljena z zankami, na katere je mogoče pritrditi tehnično opremo, kot so mikrofoni, detektorji plinov ali analizatorji kisika. Nekoliko višjo nastavljivo kapuco lahko prilagodite tako, da se prilega čeladi in ne omejuje vidnega polja. Jakna ima prsni žep z držalom za osebno izkaznico, žep Napoleon s prostorom za majhno tablico, dva trebušna žepa z zadrgami in držalo za osebno izkaznico v enem od žepov. Na voljo tudi kot moški model 4088. Certificirano v skladu z EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2. ATPV: 21 cal/cm², ELIM: 19 cal/cm².