RM-SET24.000H6B-B-C25S Enorezilna povrtala za zaprte izvrtine

Št. art.: 4445287
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4445287
EAN/GTIN 7291075222944
Številka proizvajalca 4445287
L-število L24220 117

Opis

Opis:

Razbijači z zamenljivimi rezalnimi robovi, montažni premer, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 24 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 3.0, skupna dolžina (OAL) 191 mm, efektivna dolžina (LU) 130 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 24 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 17 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 3,0
  • Skupna dolžina (OAL) 191 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 130 mm

Ustreznih izdelkov